| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245059-YY Herst.-Nr.: 2105-40-43 EAN/GTIN: 8435576200479 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Flying Arrow S3, schwarz, Größe 43 S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen leichte Kunststoffkappe dreidimensionales Futter textile Anti-Perforations-Zwischensohle leicht flexibel und antistatisch metallfrei SRC-Außensohle EVA + Gummi HRO (beständig bis 300° C) ölbeständig rutschhemmend und stoßdämpfend Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 215.00 mm | WIDTH GRO: | 115.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.120000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 64039993 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 gr. 43, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,51* | € 98,38* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 76,58* | € 98,39* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,62* | € 102,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,85* | € 122,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|