| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y081501 Herst.-Nr.: DC313SG EAN/GTIN: 5004100965127 |
| |
|
| | |
| Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und Problemlosigkeit konzipiert. Dank Honeywell-ActivLink™ sind die Funk-Gongs bereits integriert und sofort einsatzbereit. Die unkomplizierte, schraubenfreie Installation bewirkt, dass Sie die Funk-Gongs innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen können. Features: Funkreichweite ca. 150 m 6 Melodien einstellbar Mit Lautstärkeregelung Honeywell-ActivLink™ Lieferumfang: Klingeltaster, Gong, 1x Knopfzelle CR2032. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | Silber - Grau | Lautstärke: | 84 dBA | Frequenz: | 868 MHz | Optische Signalisierung: | LED-Blitzlicht | Empfängermaße: | 110 x 70 x 42,5 mm | Sendermaße: | 30 x 70 x 16 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Silber + Grau | Melodien: | 6 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 4x 1,5 V Mignon (AA) | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,79* | € 43,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,43* | € 43,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,67* | € 63,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,66* | € 73,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|