Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Home DC313SG Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072100
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC313SG
EAN/GTIN:
     5004100965127
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Honeywell Home DC313SG Funkgong Komplett-Set

Funkreichweite ca. 150 m
6 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Honeywell-ActivLink™

Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und Problemlosigkeit konzipiert. Dank Honeywell-ActivLink™ sind die Funk-Gongs bereits integriert und sofort einsatzbereit. Die unkomplizierte, schraubenfreie Installation bewirkt, dass Sie die Funk-Gongs innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen können.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 6
Lautstärke: 84 dBA
Betriebsspannung (Details): Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 4x 1,5 V Mignon (AA)
Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht
Herstellerfarbe: Silber + Grau
Frequenz: 868 MHz
Ausführung: Silber - Grau
Sendermaße: 30 x 70 x 16 mm
Empfängermaße: 110 x 70 x 42,5 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: DC313SG
EAN: 5004100965127
Kabellänge: 60 cm

Lieferumfang: Klingeltaster, Gong, 1x Knopfzelle CR2032.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, 5004100965127, Honeywell Home, DC313SG, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,79*
€ 43,62*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,43*
€ 43,63*
€ 3,50*
ab € 48,67*
€ 63,72*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 56,66*
€ 73,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
DCP511G
ab € 18,15*
Sonstiges
Honeywell
DCP911
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.