Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DCP511G Türklingel-Taster Silber, Weiß Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell DCP511G Türklingel-Taster Silber, Weiß Kabellos
Honeywell DCP511G Türklingel-Taster Silber, Weiß Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32326562
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DCP511G
EAN/GTIN:
     5004100965769
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Silber, Weiß
Frequenzband
0.868 GHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Beleuchteter Klingelknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
23.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.