| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2602294 Herst.-Nr.: DC313SG EAN/GTIN: 5004100965127 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Honeywell Series 3 DC313SG - Türklingel - kabellos - 868 MHz - Grau | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | Resideo Technologies | Hersteller Art. Nr. | DC313SG | Modell | Series 3 DC313SG | EAN/UPC | 5004100965127 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Honeywell Series 3 DC313SG - Türklingel - Grau | Produkttyp | Türklingel | Stromquelle | Batterie | Konnektivität | Kabellos | Sirenen-Schallpegel | 84 dB | Frequenzband | 868 MHz | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Türklingel | Stromquelle | Batterie | Anschlusstechnik | Kabellos | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 150 m | Frequenzband | 868 MHz | Sirenen-Schallpegel | 84 dB | Merkmale | 6 Melodien | | | Verschiedenes | | Farbe | Grau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Türklingel | Stromquelle: | Batterie | Anschlusstechnik: | Kabellos | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen: | 150 m | Frequenzband: | 868 MHz | Sirenen-Schallpegel: | 84 dB | Merkmale: | 6 Melodien | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, honeywell, dc313sg, grau, lautstärkeregelung, lautstrkeregelung, funkgong, komplettset, series, türklingel, kabellos, serie3, funkgongset, silber, funkreichweite, auswahl, melodien, digital, verbesserter, klang, maximale, lautstärke, hörbereich, optische, meldung, durch, ledblitzlicht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,79* | € 43,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,43* | € 43,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,67* | € 63,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,66* | € 73,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|