Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AVB 2,3/2/24 Printtransformator 2 x 115V 2 x 24 V/AC 2.30 VA 47mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y074341
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB 2,3/2/24
EAN/GTIN:
     4016139063263
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
2 x 115 V
2 x 24 V/AC
47 mA
2.30 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.30 VA
Höhe:
29 mm
Länge:
32.3 mm
Breite:
27.3 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.11 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Typ:
AVB 2,3/2/24
Ausgangsstrom:
47 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 105
Anzahl Eingänge:
2 x
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 12,61*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,62*
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 17,10*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 18,85*
€ 26,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.