Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AVB 2,3/2/24 Printtransformator 2 x 115V 2 x 24 V/AC 2.30 VA 47mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071849
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB 2,3/2/24
EAN/GTIN:
     4016139063263
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block AVB 2,3/2/24 Printtransformator 2 x 115V 2 x 24 V/AC 2.30 VA 47mA

2 x 115 V
2 x 24 V/AC
47 mA
2.30 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 24 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 24 V/AC
Ausgangsstrom: 47 mA
Anzahl Eingänge: 2 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 27.3 mm
Höhe: 29 mm
Typ: AVB 2,3/2/24
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 105
Inhalt: 1 St.
Max. Umgebungstemperatur: +70 °C
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 2.30 VA
Produkt-Art: Printtransformator
Schutzklasse: II (vorbereitet)
Länge (Tiefe): 32.3 mm
Gewicht: 0.11 kg
Hersteller-Nr.: AVB2,3/2/24
EAN: 4016139063263
Schutzklasse IP 20

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,64*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,65*
€ 8,95*
ab € 8,95*
€ 17,15*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 26,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.