Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCA0-40-00D24 Schütz 230 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y061001
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12487236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Das Hilfsschütz CWCA ist für Steuerungs- und Verriegelungsaufgaben entwickelt. Es ist baugleich mit den Leistungsschützen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN 60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt die Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kleinen Spannungen und Strömen. Im Grundgerät stehen 4 Kontakte zur Verfügung, die durch frontseitig montierbare Hilfsschalterblöcke auf max. 8 Kontakte erweitert werden können.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
52 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
Polzahl:
4polig
Montageart:
Hutschiene
Typ:
CWCA0-40-00D24
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Dauerstrom (max.):
10 A
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss:
Schraubklemme
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, hilfsschütz 4s, WEG, CWCA0-40-00D24, 122-0801, schütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,43*
€ 43,65*
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 43,66*
€ 8,95*
ab € 31,40*
€ 43,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 45,81*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 68,32*
€ 86,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12500633
ab € 4,91*
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,36*
Zubehör
WEG
12429317
ab € 26,15*
Zubehör
WEG
BFCA-02
ab € 7,44*
Zubehör
WEG
BFCA-40
ab € 11,90*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 6,68*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,27*
Zubehör
WEG
MPW40-3-D025
ab € 54,20*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 6,03*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 51,89*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.