Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 230 V, 4 Schließer, Schraubanschluss, 12487236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 230 V, 4 Schließer, Schraubanschluss, 12487236
Hilfsschütz, 4-polig, 10 A, 230 V, 4 Schließer, Schraubanschluss, 12487236
Artikel-Nr.:
     4502-06N4862
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12487236
EAN/GTIN:
     7909158140527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Hilfsschütz, 12487236, Weg Hilfsschütz CWCA0 4S, 230V 50/60Hz. Entwickelt für verschiedene Anwendungen in Steuerkreisen. Es kann direkt auf die DIN-Schiene montiert oder mit Schrauben befestigt werden und bietet eine kompakte Größe und eine vollständige Reihe von Zubehör. Features * Geschützt gegen Fremdkörper und Berührung * Hohe Zuverlässigkeit der Kontakte * Verbrauchsarme DC-Spulen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Hilfsschütz
Bemessungsspannung:
230 V
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
4 Schließer
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0185 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, hilfsschütz 4s, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schaltschütz, Schütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Schalter, Hilfsschalter, Hilfsschalterblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,53*
€ 43,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,74*
€ 43,44*
€ 8,95*
ab € 31,46*
€ 43,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 45,51*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 61,62*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12500633
ab € 4,92*
Zubehör
WEG
CIC0
ab € 4,36*
Zubehör
WEG
12429317
ab € 25,48*
Zubehör
WEG
BFCA-02
ab € 7,45*
Zubehör
WEG
BFCA-40
ab € 11,91*
Zubehör
WEG
12500637
ab € 6,71*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,27*
Zubehör
WEG
MPW40-3-D025
ab € 54,12*
Zubehör
WEG
12500586
ab € 6,06*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 51,90*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.