Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Multimaster AMM 700 Max Top 71293661000 Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. Akku, inkl. 2. A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X981302
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293661000
EAN/GTIN:
     4014586895277
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.-18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.-Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.-Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.-Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.-Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.-Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.-Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.-Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.-Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.-Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.
Lieferumfang:
1x Akku Multimaster AMM 700 Max + 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)
2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm)
1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm)
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)
1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
1 HM Segmentsägeblatt
1 HM Raspel (Dreieckform)
1 Spachtel
1 Schneidmesser, Pilzform
1 Multimesser
1 Schleifplatte gelocht
je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
1 Absaugvorrichtung
1 Schnellladegerät GAL 1880 CV
2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah)
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.1 kg
Akku-Kapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
StarlockMax + QuickIN
Mengenangaben:
65teilig
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, akku-multi-cutter fein, akku multi cutter, Fein, Multimaster AMM 700 Max Top, multiwerkzeug, multitool
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,15*
€ 446,68*
5 Tage
13
€ 8,90*
ab € 413,90*
€ 453,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 422,61*
€ 461,03*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 421,58*
€ 461,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,56*
€ 487,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,03*
€ 548,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,46*
€ 517,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,96*
€ 510,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,61*
€ 502,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63502114210
ab € 37,10*
Zubehör
Fein
63502160210
ab € 10,20*
Zubehör
Fein
63502160240
ab € 86,09*
Zubehör
Fein
63502160220
ab € 29,29*
Zubehör
Fein
63502161210
ab € 11,84*
Zubehör
Fein
63502126210
ab € 10,83*
Zubehör
Fein
63502126240
ab € 90,38*
Zubehör
Fein
63502126220
ab € 29,12*
Zubehör
Fein
63502127210
ab € 12,48*
Zubehör
Fein
63502133240
ab € 8,283*
Zubehör
Fein
63502133210
ab € 9,31*
Zubehör
Fein
63502133220
ab € 24,18*
Zubehör
Fein
63502134210
ab € 9,96*
Zubehör
Fein
63502134240
ab € 9,089*
Zubehör
Fein
63502134220
ab € 27,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.