Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 1 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4757-112519
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502133210
EAN/GTIN:
     4014586386317
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.195 m
PackagingWidth:
0.095 m
PackagingHeight:
0.025 m
GrossWeight:
0.0466 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
35 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SL
VE:
1 St
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,66*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 13,75*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,89*
€ 13,85*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,59*
€ 14,81*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,94*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.