Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkumultimaster AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS 18 V 4 Ah StarlockMax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002517248
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293661000
EAN/GTIN:
     4014586895277
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · mechanische SchnittstelleWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,1 (ohne Akku)kg· Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen· Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare· Vorteile: Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung. Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.· Werkzeugwechsel: QuickIN
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Oszillationswinkel:
2 x 2 °
Schwingzahl:
10000-19500 min-¹
Werkzeugaufnahme:
StarlockMax
Marke:
FEIN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, akku-multi-cutter fein, akku multi cutter, Akkumultifunktionswerkzeuge, Dreieckschleifer, Multifunktionswerkzeug, Multifunktionswerkzeuge, Multitalent, Oszillierende Werkzeuge, Oszillierendes Werkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,30*
€ 448,10*
5 Tage
8
€ 8,90*
ab € 415,21*
€ 455,16*
Frei Haus
ab € 420,61*
€ 462,79*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 422,95*
€ 463,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,76*
€ 490,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,47*
€ 525,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,23*
€ 495,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,30*
€ 483,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63502114210
ab € 36,81*
Zubehör
Fein
63502160210
ab € 10,30*
Zubehör
Fein
63502160240
ab € 85,01*
Zubehör
Fein
63502160220
ab € 29,03*
Zubehör
Fein
63502161210
ab € 11,80*
Zubehör
Fein
63502126210
ab € 10,80*
Zubehör
Fein
63502126240
ab € 10,461*
Zubehör
Fein
63502126220
ab € 28,86*
Zubehör
Fein
63502127210
ab € 12,41*
Zubehör
Fein
63502133240
ab € 8,303*
Zubehör
Fein
63502133210
ab € 9,27*
Zubehör
Fein
63502133220
ab € 24,04*
Zubehör
Fein
63502134210
ab € 9,96*
Zubehör
Fein
63502134240
ab € 81,99*
Zubehör
Fein
63502134220
ab € 27,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.