Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 35 mm, VE 3 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     4757-198773
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502133220
EAN/GTIN:
     4014586386324
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.196 m
PackagingHeight:
0.03 m
GrossWeight:
0.089 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
35 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
SL
VE:
3 St
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 33,51*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 25,63*
€ 33,75*
5 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,70*
€ 36,62*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,96*
€ 36,90*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,64*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.