Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku Oszillierer MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP 4.0 AH AS 2 Li-Ionen Akku 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FEIN71293661000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293661000
EAN/GTIN:
     4014586895277
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku Oszillierer AMM 700 AS

Anwendung
MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

Ausführung
• QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
• Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
• Leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
• Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
• Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
• Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.

Ausführung
• Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
• Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
• Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Akku-/Batteriegewicht 2:
0.6 kg
Mit Schnellspannsystem:
Ja
Lieferumfang:
2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2 E-Cut Standar
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Maschinengewicht ohne Akku:
1.1 kg
Oszillationshub:
4.0 Grad
Länge:
445 mm
Leerlaufschwingzahl min.:
10000 1/min
Akku-/Batteriekapazität 2:
4 Ah
Nennenergie:
72 Wh
Werkzeugaufnahme:
QuickIN
Akku-/Batteriegewicht:
0.6 kg
Akku-/Batteriekapazität:
4 Ah
Breite:
358 mm
Modell:
18 V AMPShare
Ausführung Motor:
Bürstenloser Motor
Leerlaufschwingzahl max.:
19500 1/min
Höhe:
152 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
6.6 kg
Leerlaufschwingzahl min./max.:
10000-19500 1/min
Hersteller Artikelnummer:
71293661000
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, akku-multi-cutter fein, akku multi cutter, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Oszillierer, Akkuoszillierer, Akku Oszillierer, MultiMaster, Multi-Cutter, Schleifmaschinen, FEIN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,30*
€ 448,10*
5 Tage
8
€ 8,90*
ab € 415,21*
€ 455,16*
Frei Haus
ab € 420,61*
€ 462,79*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 422,95*
€ 463,71*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,76*
€ 490,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,76*
€ 535,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63502114210
ab € 36,81*
Zubehör
Fein
63502160210
ab € 10,30*
Zubehör
Fein
63502160240
ab € 85,01*
Zubehör
Fein
63502160220
ab € 29,03*
Zubehör
Fein
63502161210
ab € 11,80*
Zubehör
Fein
63502126210
ab € 10,80*
Zubehör
Fein
63502126240
ab € 10,461*
Zubehör
Fein
63502126220
ab € 28,86*
Zubehör
Fein
63502127210
ab € 12,41*
Zubehör
Fein
63502133240
ab € 8,303*
Zubehör
Fein
63502133210
ab € 9,27*
Zubehör
Fein
63502133220
ab € 24,04*
Zubehör
Fein
63502134210
ab € 9,96*
Zubehör
Fein
63502134240
ab € 81,99*
Zubehör
Fein
63502134220
ab € 27,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.