Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Standard-Sägeblatt, Länge 34 mm, Breite 35 mm, VE 10 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000381093
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502133240
EAN/GTIN:
     4014586386348
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
TariffNo:
82029980
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.095 m
PackagingWidth:
0.196 m
PackagingHeight:
0.05 m
GrossWeight:
0.2464 kg
CountryOfOrigin:
DE
Breite:
35 mm
Länge:
34 mm
Aufnahme:
SL
VE:
10 St
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,954*
€ 11,534*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,303*
€ 12,459*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,55*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 79,74*
€ 98,29*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 82,56*
€ 102,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,534*
€ 13,72546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,454*
€ 13,63026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,004*
€ 13,09476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,954*
€ 10,65526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.