| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X977741 Herst.-Nr.: 6902048151 EAN/GTIN: 4006793268982 |
| |
|
| | |
| Der PARASNAP® Ultralux Pro left von PARAT ist auf Basis des patentierten Helmhaltersystems PARASNAP® von PARAT entwickelt worden. Dieses Lampenhaltersystem überzeugt nach wie vor durch die unschlagbare Kombination aus magnetischer Verbindung und mechanischer Arretierung. Zur Befestigung einer entsprechenden Sicherheitslampe von PARAT wird zusätzliche der PARASNAP® SNAP-IN1 (für PX0,PX1, X1) oder der SNAP-IN2(PX2, X2) benötigt. Die PARASNAP® Ultralux Pro Base besteht aus robustem Polyamid, PA 66.
Sie ist höchst hitzebeständig und langlebig. Die PARASNAP® Ultralux Pro Base left ist für die linksseitige Trageweise geeignet. Sie ist kompatibel mit vielen Standard DIN Helmen und zertifiziert auf Basis der DIN EN 443:2008 für die Helme Dräger HPS 4300, Schuberth F120 pro, F130 und Colsman AL-EX. Rosenbauer HEROS smart & titan sowie Dräger HPS 4500 auf Anfrage. Zusätzlich ist die PARASNAP® Ultralux Pro Base mit diversen weiteren Hilfsmitteln wie bspw. Helmfreisprechanlagen kompatibel – eine Base, viele Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | Sicherheitslampen PX0 + PX1 + X1 + PX2 und X2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Helmhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,70* | € 59,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,51* | € 65,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,64* | € 68,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 75,30* | € 95,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|