Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU1356-6KK16 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 16A 0.03A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95415
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1356-6KK16
EAN/GTIN:
     4001869306728
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Auslösefehlerstrom 30 mA.
Features:
Typ A 16 A
1polig+N
Auslösefehlerstrom 30 mA
IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern
Weitere Informationen:
Tiefe:
77 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
grau
Breite:
36 mm
Typ:
B 16 A 0,03
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
unverzögert
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausschaltvermögen:
6 kA
Herstellerfarbe:
Grau
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,74*
€ 32,39*
1 Tag
203
€ 5,90*
ab € 24,91*
€ 32,66*
€ 5,95*
ab € 25,00*
€ 32,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 33,60*
1 Tag
754
€ 6,40*
ab € 25,74*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,31*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,52*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 75,95*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,08*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 429,80*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,69*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,40*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,92*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,05*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,28*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.