Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1V 1800 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Softcase XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X949352
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7851456
EAN/GTIN:
     4064161227337
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.
Features:
11.1 V 1800 mAh
Zellen-Zahl: 3
Softcase
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
111 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
157 g
Zellen-Zahl:
3
Herst.-Teilenr.:
RE-7851456
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
11.1 V
Kapazität:
1800 mAh
Stecksystem:
XT60
Balancer-Stecksystem:
XH
Belastbarkeit:
25 C
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-packs 11,1v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Reely, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 27,39*
1 Tag
161
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 27,40*
€ 3,50*
ab € 36,06*
€ 48,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1373185
ab € 2,48*
Sonstiges
Reely
RE-6799023
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.