| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2617152-BP Herst.-Nr.: RE-7851456 EAN/GTIN: 4064161227337 |
| |
|
| | |
| Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1800 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Softcase XT60
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1800 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Softcase XT60
11.1 V 1800 mAh Zellen-Zahl: 3 Softcase
Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 157 g · Kapazität (mAh, Ah): 1800 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 3
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Akkupack | Batterie-, Akku- Technologie: | LiPo | Bauform: | Softcase | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 111 x 35 x 22 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 1800 mAh | Stecksystem: | XT60 | Stecksystem Balancer: | XH | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 111 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | Reely | Belastbarkeit (Akku): | 25 C | Herst.-Teilenr.: | RE-7851456 | Zellen-Zahl: | 3 | Anwendungsbereiche: | Modellbau | Spannung: | 11.1 V | Gewicht: | 157 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (LiPo) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-packs 11,1v, lithium polymer akku, li-po akkupack, Reely, RE-7851456, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,56* | € 27,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,43* | € 27,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,90* | € 48,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|