Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Adapter Akku [1x XT60 - 1x EC3-Buchse] 1373185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1373185-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1373185
EAN/GTIN:
     4053199481101
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
Reely Adapter Akku [1x XT60 - 1x EC3-Buchse] 1373185

Adapter Akku XT60 auf EC3-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XT60 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): EC3-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Adapterstecker.

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XT60
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
EC3-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Adapter Akku
Weitere Suchbegriffe: 04053199481101, Reely, 1373185
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,31*
Lager 102
165
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,32*
8 Tage
165
6
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,00*
10
€ 6,95*
ab € 4,76*
€ 6,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.