Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Adapter Akku [1x XT60-Stecker - 1x T-Buchse] RE-6799023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266341-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6799023
EAN/GTIN:
     4064161074214
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
steckverbindung (modellbau)
Reely Adapter Akku [1x XT60-Stecker - 1x T-Buchse] RE-6799023

Akku [1x XT60 - 1x T-Buchse]

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XT60-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): T-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb

Hinweis:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XT60-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
T-Buchse
Marke:
Reely
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Farbe:
gelb
Produkt-Art:
Adapter Akku
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-6799023
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
431
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,37*
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.