Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29290 0 Metall-Spiralbohrer 1 Stück 4mm Gesamtlänge 75mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X903402
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29290 0
EAN/GTIN:
     4010159292900
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
1 Stück
Gesamtlänge:
75 mm
Bohrloch-Ø:
4 mm
Arbeitslänge:
43 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4mm, din 338, Heller, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,44*
€ 13,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,46*
€ 26,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 29,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,06*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.