Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 22349 2 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller 22349 2 Bohrer
Heller 22349 2 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109787622
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22349 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
1.5 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
45 mm
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Übereinstimmung mit DIN-Norm
340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.