Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338 Quadropack 4 x 75 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 4 x 75 mm Quadropack
HSS-TIN Stahlbohrer DIN 338, 4 x 75 mm Quadropack
Artikel-Nr.:
     415-heller29290
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29290
EAN/GTIN:
     4010159292900
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • Einsatzbereich: legierter Stahl, unlegierter Stahl, Stahlguss, Guss, Grauguss, Eisen, Bronze, Kupfer, Messing, Aluminiumlegierungen, Kunststoffe, Hartkunststoffe, Plexiglas
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN
  • extrem belastbarer HSS-Spezialstahl mit Titan-Nitrid-Oberflächenvergütung
  • Titan-Nitrid-Beschichtung sorgt für deutlich höhere Bohr- und Vortriebsgeschwindigkeit sowie extrem verlängerte Standzeiten im Vergleich zu üblichen Metallbohrern
  • Titan-Nitrid-Beschichtung für geringste Reibung
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • zentriert sofort ohne Ankörnen durch Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel
  • verstärkter Kern - dadurch besonders bruchsicher
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • rechtsschneidend
  • Durchmessertoleranz h8
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
43 mm
Ausführung:
HSS-TiN
Durchmesser:
4,2 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
75 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,42*
€ 13,25*
€ 4,00*
ab € 18,64*
€ 26,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,05*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.