Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2046R Stromzange digital CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X849791
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2046R
EAN/GTIN:
     4560187060762
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma

Features:
Temperaturmessung -50 bis 300°C nur mit Temperatursonde möglich · Rotes LED als "Keine Kontakt Spannungsfunktion" CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Batterien + Tasche + Messleitung + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
243 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
300 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
400 nF - 40 µF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
600 Ohm - 60 MOhm
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 10 K Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
2.0 %
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.6 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Kyoritsu, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 230,06*
€ 284,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,52*
€ 284,40*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 286,22*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 408,38*
€ 469,98*
Frei Haus
ab € 491,39*
€ 584,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,71*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,63*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,62*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,50*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.