Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2046R Stromzange digital CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu
Kyoritsu
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067386
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2046R
EAN/GTIN:
     4560187060762
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma
Kyoritsu KEW-2046R Stromzange digital CAT IV 600V

Temperaturmessung -50 bis 300°C nur mit Temperatursonde möglich · Rotes LED als "Keine Kontakt Spannungsfunktion" CAT IV 600 V

Durchgangsmessung
DUTY
Diodentestfunktion
Data-hold und Peak-hold Funktion
Hintergrundlicht

Messbereich V/DC min.: 0.6 V
Messbereich V/DC max.: 600 V
Messbereich V/AC min.: 6 V
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich A/DC min.: 0 A
Messbereich A/DC max.: 600 A
Messbereich A/AC min.: 0 A
Messbereich A/AC max.: 600 A
Messbereich Widerstand: 600 Ohm - 60 MOhm
Messbereich Kapazität: 400 nF - 40 µF
Messbereich Frequenz: 10 Hz - 10 K Hz
Grund-Genauigkeit ± %: 2.0 %
Messart: True RMS
Höhe: 36 mm
Breite: 77 mm
Gewicht: 300 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Typ: KEW-2046R
Anzeige: digital
Öffnungsbereich für Stromzange: 33 mm
Länge (Tiefe): 243 mm
Kategorie: Stromzange
Produkt-Art: Stromzange
Hersteller-Nr.: KEW-2046R
EAN: 4560187060762
Ausgangssignal: 20.0 mV/A

Lieferumfang: Batterien + Tasche + Messleitung + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Kyoritsu, KEW-2046R, dmm, spannungsmessgerät, strommessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,06*
€ 284,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,52*
€ 284,40*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 286,22*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 408,38*
€ 469,98*
Frei Haus
ab € 491,39*
€ 584,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,98*
€ 559,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,38*
€ 485,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,71*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,63*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,62*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,50*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.