Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61754055 SILVYN® FPAS 34 Wellrohr Schwarz 28.10mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79558
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
61754055
Typ:
SILVYN® FPAS 34
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Wellrohr-Besonderheiten:
flammwidrig + halogenfrei + ölbeständig
Innen-Ø:
28.10 mm
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
34.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,6364*
€ 4,6164*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,64095*
€ 4,63095*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,8156*
€ 4,8056*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,2747*
€ 5,4047*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 3 Meter
€ 11,74*
€ 13,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,37*
€ 11,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61754035
ab € 1,6382*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754025
ab € 1,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754045
ab € 2,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754015
ab € 0,91764*
Ähnlich
Lapp Kabel
61754275
ab € 1,56115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.