Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520042 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Rot 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78806
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520042
EAN/GTIN:
     4044773428483
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520042
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, einzelader h07v-k 1x2.5 rot 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4044774702285, LAPP, Schaltlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,64*
€ 84,41*
1 Tag
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 84,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,87*
€ 89,58*
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 165,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,41*
€ 100,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,16*
€ 97,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,63*
€ 74,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,72*
€ 71,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,20*
€ 68,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,32*
€ 63,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,95*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.