Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot PVC isoliert Ø 4.1mm 50 / 30 Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot PVC isoliert Ø 4.1mm 50 / 30 Litzen
Lapp Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot PVC isoliert Ø 4.1mm 50 / 30 Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244424
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520042
EAN/GTIN:
     4044773428483
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 50 / 30
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Standards = Harmonisiert
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = ÖLFLEX® H07V-K
Litzenzahl = 50
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
50 / 30
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Standards:
Harmonisiert
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
ÖLFLEX® H07V-K
Litzenzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, einzelader h07v-k 1x2.5 rot 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 7244424, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4520042, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,37*
€ 85,00*
1 Tag
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 85,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,68*
€ 90,09*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,13*
€ 165,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,94*
€ 197,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,82*
€ 191,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,08*
€ 172,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,91*
€ 158,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,34*
€ 153,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 120,13*
€ 142,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2013* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,16*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.