Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.303 Kabeldurchführung rund Zinkdruckguss Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X755671
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     5073740
EAN/GTIN:
     4057298015021
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung weiß
kabeldurchführung
80 mm Kabeldurchführung mit arretierbaren Deckel. Der Deckel kann in vier verschiedenen Position arretiert werden. Die Bürstenleiste ist schwarz.
Lieferumfang:
Kabeldose + Deckel.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
88 mm
Durchmesser:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
5073740
Typ:
930.303
Material:
Zinkdruckguss
Besonderheiten:
rund
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung, Bachmann, Würgenippel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,59*
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,73*
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 13,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 13,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.