Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN LOOP ROUND Kabeldurchführung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN LOOP ROUND Kabeldurchführung, weiß
BACHMANN LOOP ROUND Kabeldurchführung, weiß
BACHMANN LOOP ROUND Kabeldurchführung, weiß
BACHMANN LOOP ROUND Kabeldurchführung, weiß
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2546
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.303
EAN/GTIN:
     4057298015021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung weiß
kabeldurchführung

Kabeldurchführung – rund

LOOP ROUND sorgt an jedem Arbeitsplatz für geordnete Verhältnisse: Schnell und unkompliziert eingebaut, führt das Produkt die Kabel dorthin, wo sie benötigt werden. Die funktionale, in hochwertiger Optik gestaltete Kabeldurchführung verfügt über einen schwarzen Bürsteneinsatz sowie einen abnehmbaren, arretierbaren Deckel, der sich in vier Positionen fixieren lässt. So können auch dicke, starre Kabel den Deckel nicht aus der Verankerung lösen. Um die Kabeldurchführung zu installieren, reicht es, diese in eine gängige Standard-Ausbohrung einzudrücken. Alternativ kann die Kabeldurchführung direkt im Möbel verschraubt werden.

  • Einfache und elegante Kabelführung; dank der Arretierung auch für dicke, starre Kabel geeignet
  • Vielseitig verwendbar, da passend für alle 80 mm Bohrungen
  • Flexible, auch seitliche Anbringung möglich
  • Arretierbarer Deckel und integrierte Bürstenleiste in schwarz
  • Weiß (ähnlich RAL9016)

Einbautiefe: 21 mm
Einbaudurchmesser Ø: 80 mm
Auflagefläche Ø: 88 mm
Material: Zinkdruckgusslegierung (Zamak)

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
weiß
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
22 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
87 mm
Gewicht:
156 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.162 kg
Bruttogewicht:
0,162
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung, Stromversorgung, Zubehör, Steckdosenleisten, Facility Systeme, Schuko, Modulare Steckdosenleisten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 13,59*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,72*
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 13,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 13,93*
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.