Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung rnd ws Ø80mm 930.303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 930.303 Kabelverschraubung Weiß Zink
Bachmann 930.303 Kabelverschraubung Weiß Zink
Artikel-Nr.:
     262-E774F51
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.303
EAN/GTIN:
     4057298015021
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung weiß
kabeldurchführung
Kabeldurchführung rnd ws Ø80mm 930.303
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 13,56*
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,69*
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 13,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 13,91*
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.