Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung rund, weiß 930.303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeldurchführung rund, weiß 930.303
Kabeldurchführung rund, weiß 930.303
Artikel-Nr.:
     3517I-35065216
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.303
EAN/GTIN:
     4057298015021
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung weiß
kabeldurchführung

Kabeldurchführung rund, weiß 930.303

LOOP ROUND Kabeldurchführung mit Arretierung des Deckels Farbe: Weiß ähnlich RAL9016 Einlassdurchmesser: 80mm verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
ja
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0..25 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeldurchführung, Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Kabeltülle, Kabelschutz, Tülle, Kabeldurchführungstülle, Isolationsschutztülle, Durchführungstülle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 13,59*
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,72*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 13,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 13,93*
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.