Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS43533 Antirutschklebeband Schwarz (L x B) 18.25m x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X742101
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS43533
EAN/GTIN:
     5024747435333
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder bestehen aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl). Die auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt wurde. EasyTape™ ist ein hoch belastbares, selbstklebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linien. Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.
Weitere Informationen:
Länge:
18.25 m
Breite:
150 mm
Material:
PVC
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 162,40*
2 Tage
25
€ 5,50*
ab € 133,58*
€ 162,55*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 163,25*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 136,08*
€ 167,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 168,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00762* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,32*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,18*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,50*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.