Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz L.18,25 m,B.150mm Rl.ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9170491338
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     43533
EAN/GTIN:
     5024747435333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & DieselWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
18,25 m
Farbe:
schwarz
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbeschichtung, Antirutschbodenfarbe, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, rocol bodenmarkierungsband schwarz, steinband, steinband schwarz, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Corona, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 162,40*
Lager 1498
25
€ 5,50*
ab € 133,58*
€ 162,55*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 163,25*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 136,08*
€ 167,22*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 168,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00732* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,32*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,18*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,50*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.