Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL RS 43533 Antirutschklebeband SAFE STEP® schwarz Länge 18,25 m, Breite 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL RS 43533 Antirutschklebeband SAFE STEP® schwarz Länge 18,25 m, Breite 150
ROCOL RS 43533 Antirutschklebeband SAFE STEP® schwarz Länge 18,25 m, Breite 150
ROCOL RS 43533 Antirutschklebeband SAFE STEP® schwarz Länge 18,25 m, Breite 150
Artikel-Nr.:
     1955B-4000500096
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS 43533
EAN/GTIN:
     5024747435333
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® schwarz L.18,25 m,B.150mm Rl.ROCOL selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. · ergeben eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche · bestens geeignet für Treppen mit Publikumsverkehr · gute Beständigkeit gegen Wasser, Motoröl, Hydraulikflüssigkeit, Detergenzien, Benzin & Diesel Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
eClassID:
40020803
HerstellerNr:
RS 43533
Werksnummer:
9170491338
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
3,020000
Gewicht brutto Kg:
3,020000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Antirutschklebeband
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 162,40*
2 Tage
25
€ 5,50*
ab € 133,58*
€ 162,55*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 163,25*
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 136,08*
€ 167,22*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 168,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
1 Stück enthält 18.250 Millimeter (ab € 0,00746* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
43539
ab € 64,32*
Ähnlich
Rocol
RS43530
ab € 26,18*
Ähnlich
Rocol
RS43531
ab € 56,50*
Ähnlich
Rocol
43532
ab € 93,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.