Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510032 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Braun 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510032
EAN/GTIN:
     4044773396133
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510032
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Braun
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 24,35*
2 Tage
5
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 12,86*
€ 24,36*
4 Tage
4
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,96*
€ 25,90*
2 Tage
192
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 37,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,74*
€ 55,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,35*
€ 28,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1708* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,20*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,80*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,06*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,81*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,32*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,94*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.