Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510052 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Weiß 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72725
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510052
EAN/GTIN:
     4044774699516
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510052
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,10706*
€ 0,14806*
5 Tage
3500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10758*
€ 0,14858*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1142*
€ 0,1572*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,1379*
€ 0,1899*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1921*
€ 0,3827*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 38,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,66*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,92*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,88*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,35*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.