Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU36NC Verteilerschrank Unterputz Anzahl Teilungen = 36 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54959
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU36NC
EAN/GTIN:
     3250616614420
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Der Unterputz-Kleinverteiler inklusive fingersicherer QuickConnect-Klemme (PE/N-Klemme, N-Klemme für FI-Kreise), Gerätetragschienen und 12 Teilungen. Stahlblechtür mit versenktem Griff. Erfüllt DIN VDE 0603-1, DIN 43870.
Features:
Mit Kunststoffgehäuse
Inkl. QuickConnect-Klemme
Plombierbar
Weitere Informationen:
Tiefe:
95 mm
Höhe:
630 mm
Farbe:
weiß
Breite:
348 mm
Montageart:
Unterputz
Anzahl Reihen:
3
Länge bzw. Tiefe:
95 mm
Anzahl Teilungen:
36
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verteilerschrank
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 4,98*
ab € 44,45*
€ 57,24*
1 Tag
104
€ 6,40*
ab € 47,69*
€ 60,89*
1 Tag
160
€ 4,99*
ab € 47,86*
€ 60,98*
1 Tag
42
€ 5,90*
ab € 48,89*
€ 62,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,13*
€ 72,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,16*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,47*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,95*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,63*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,81*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,69*
Zubehör
Hager
VZ103W
ab € 61,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.