|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-70327727 Herst.-Nr.: VZ00AS EAN/GTIN: 3250616668386 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm |  | Tiefe | 45 mm |  | Höhe | 50 mm | Technische Details | Produktfarbe | Weiß |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX2 |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, TERKO-Steckdose, schutzkontakt-steckdose 3-fach, schalterabdeckung |
|  |  |
| |