Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU36NC UP Verteiler Volta IP30 3x12PLE DIN43870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0191400
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU36NC
EAN/GTIN:
     3250616614420
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinv. Volta UPV 3x12PLE IP30 Tur.Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebauden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geraten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Ma?norm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienma?igem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinfuhrungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geratetrager aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Gerateschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90? Drehung, serienma?ig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tur aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tur, frontbundig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Turverschluss mit frontbundiger Griffmulde und selbsttatig zuruckklappendem Griff, Turanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienma?ige Schaltplanbefestigung in der Tur und integrierter seitlicher Leitungsfuhrungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme fur FI-Kreise serienma?ig.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 4,98*
ab € 44,45*
€ 57,24*
Lager 1886
101
€ 6,40*
ab € 47,69*
€ 60,89*
2 Tage
160
€ 4,99*
ab € 47,86*
€ 60,98*
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 48,89*
€ 62,25*
3 Tage
280
€ 4,95*
ab € 49,26*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,16*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,47*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,95*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,63*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,81*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,69*
Zubehör
Hager
VZ103W
ab € 61,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.