Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU36NC Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VU36NC Elektrische Box Weiß
Hager VU36NC Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26821825
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU36NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinv. Volta UPV 3x12PLE IP30 Tür
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Kabelverbindung
UPV 3x12PLE
Abmessungen (BxTxH)
630.5 x 348 x 94.5 mm
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Anschlüsse
3
Reihe von Modulen
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wetterfestigkeit
Ja
Schutzart
II
Installationstyp
DIN-Schiene
IK-Kodex
IK07
Zertifizierung
EN 60695-2-11: 650°C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,16*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,36*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,91*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,47*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,95*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,63*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,81*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,69*
Zubehör
Hager
VZ103W
ab € 61,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.