| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40061240 Herst.-Nr.: GTZ3602000R0001 EAN/GTIN: 4012932103854 |
| |
|
| | |
| Drehstrom-Adapter für Prüfgeräte und CEE-Steckdosen. Drehstromadapter zum Anschließen von Prüfgeräten an 5polige CEE-Steckdosen.. Der Adapter entspricht der 5poligen CEE-Steckdose mit dem NennstromÜberprüfung der Phasenfolge durch SignallampenPrüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen über fünf berührungsgeschützte 4 mm BuchsenMesskategorie CAT IV 600 V Typ A3-16 Nennstrom 16 A Artikelnummer GTZ3602000R0001 . Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Drehfeldadapter, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee messadapter, cee-stecker 16a, A3-16, A316, GTZ3602000R0001, Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (Elektro), Anschlussleitung, CEE Adapter, Drehstromadapter, GMC, GMC-I, Gossen, Messadapter, Messleitung, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Metrawatt, Prüfadapter, Prüfkabel, Prüfspitze, Stromadapter, Testkabel, 6900409 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,15* | € 275,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 249,16* | € 276,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 247,18* | € 276,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,02* | € 283,55* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,32* | € 284,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|