Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. ANTI-SCHOCK 1970-11 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X48170
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1970-11
EAN/GTIN:
     4005781197044
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Ideal für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten: Der Original FerdyF.® Mechanics ANTI-SCHOCK schützt Sie durch 3 mm dicke Gel-Einlagen in den Problemzonen der Innenhand optimal beim Umgang mit Schlagbohrer-, Pressluft-, Vibrations- und Bohr-Geräten, schweren Werkzeugen, vibrierenden Maschinen etc. Der dick gepolsterte Knöchelschutz fängt Stöße sicher ab. Einsätze zwischen den Fingern.
Features:
Mit Klettverschluss
Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Kunstleder
Fingerspitzen mit extra großen Anti-Rutsch-belägen aus Silikon
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Polyamid + Polyurethan
Material (Handrücken):
Elasthan
Größe:
11 + XXL
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,91*
€ 24,55*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 17,36*
€ 25,83*
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 20,67*
€ 26,55*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 27,51*
1 Tag
16
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 29,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.