Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLN 25/2,5 RT Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00cm R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X46618
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934059101
EAN/GTIN:
     4250260206476
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
Hochwertige Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Hochflexible, doppelt isolierte PVC-Messleitung, stapelbare Stecker Ø 4mm, 25 cm
Lieferumfang:
1 x Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Farbe:
rot
Breite:
7.5 mm
Kabellänge:
25.00 cm
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Typ:
MLN 25/2,5 RT
Nennstrom:
32 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm System
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, SKS Hirschmann, MLN 25/2, 5 RT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 7,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,32*
€ 7,52*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 8,03*
€ 8,95*
ab € 5,78*
€ 9,85*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659101
ab € 1,76*
Zubehör
Hirschmann
972360701
ab € 3,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972357701
ab € 2,98*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972358701
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.