Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SAB 2600 G M4 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396388-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972357701
EAN/GTIN:
     4250260221608
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann SAB 2600 G M4 Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Sicherheits-Laborbuchse SAB 2600 G M4


Rot

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
972357701
Typ (Hersteller-Typ):
SAB 2600 G M4 Au
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PA
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-25 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 4250260221608, SKS Hirschmann, 972357701, SAB 2600 G M4 Au, 884-9125
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 7,03*
2 Tage
59
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 7,04*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,91*
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 7,96*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,78*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
Zubehör
Hirschmann
934059701
ab € 5,93*
Zubehör
Hirschmann
934061701
ab € 6,22*
Zubehör
Hirschmann
934063701
ab € 4,57*
Zubehör
Hirschmann
934066701
ab € 8,14*
Zubehör
Hirschmann
972518101
ab € 1,13*
Zubehör
Hirschmann
934059101
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.