Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SAB 2640 LK Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396393-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972358701
EAN/GTIN:
     4250260221707
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann SAB 2640 LK Au Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.

Sicherheits-Laborbuchse SAB 2640 LK Au

32 A
Rot

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -25 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
972358701
Typ (Hersteller-Typ):
SAB 2640 LK Au
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
1000 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PA
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-25 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, 4250260221707, SKS Hirschmann, 972358701, SAB 2640 LK Au, 884-9131
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,58*
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 6,59*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,83*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,81*
€ 15,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,53*
Zubehör
Hirschmann
934059701
ab € 5,91*
Zubehör
Hirschmann
934061701
ab € 6,24*
Zubehör
Hirschmann
934063701
ab € 4,59*
Zubehör
Hirschmann
934066701
ab € 8,13*
Zubehör
Hirschmann
972518101
ab € 1,13*
Zubehör
Hirschmann
934059101
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.