Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PA-isoliert 250mm, 30 V ac, 60V dc / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PA-isoliert 250mm, 30 V ac, 60V dc / 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-8848838
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934059101
EAN/GTIN:
     4250260206476
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung hirschmann rot 1m
Leitungslänge = 250mm
Nennstrom = 32A
Farbe = Rot
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial = PA
Betriebstemperaturbereich = –15 → +70 °C

Alle Teilnummern, die auf 7** enden, sind vergoldete Varianten. MLN 2.5, anreihbare 4-mm-Messleitungen. 4-mm-Messleitungen Hirschmann Prüfung und Messung MLN 2.5 verfügen an jedem Ende über einen Stecker mit 4 mm Durchmesser mit Käfigfeder sowie eine Buchse mit 4 mm Durchmesser für Turmbausteckweise. Diese Mess- und Prüfleitungen verfügen über eine vernickelte oder vergoldete Kupferberyllium-Kontaktfeder, eine äußerst flexible, zweifach isolierte Litzenleitung und eine bruchsichere Hülse. Die Messleitung verfügt über einen integrierten Farbindikator für die einfache Erkennung von Isolierungsschäden durch einen andersfarbigen inneren Isolierungskern. Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 32 A CAT I PVC-Isolierung Verlitzung: 320 x 0,10 mm Kontaktwiderstand: 12 mΩ (100 cm), 20 mΩ (200 cm)
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
250mm
Nennstrom:
32A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial:
PA
Betriebstemperaturbereich:
–15 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: laborkabel hirschmann, laborkabel, 8848838, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934059101, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 7,47*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 7,48*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 7,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,75*
€ 9,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973659101
ab € 1,75*
Zubehör
Hirschmann
972360701
ab € 3,45*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972357701
ab € 2,99*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972358701
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.