Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3200250 Aderendhülse 1mm² Unisoliert Metall 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43674
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Aderendhülse, Länge: 10 mm, Farbe: silberfarben
Features:

10 mm
Metall
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
3200250
Typ:
A 1 -10
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
18
Hülsenlänge:
10 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, A 1 -10, 2508118253
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00782*
€ 0,0109*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00783*
€ 0,01091*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00786*
€ 0,01095*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00876*
€ 0,01223*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 10,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.