Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 1 -10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 1 -10
Aderendhülse A 1 -10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35902846
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200250
EAN/GTIN:
     4017918093907
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülse A 1 -10

Aderendhülse, Länge: 10 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00782*
€ 0,01091*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00783*
€ 0,01093*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00786*
€ 0,01097*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00877*
€ 0,01224*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,00887*
€ 0,01238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01091*
€ 0,01298
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 128,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.